Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40417 Carbide Bur terävä puu 1/8 tuumaa | AE9LDZ 6KJF7

WIDIA M40417 kovametalli, teräväkärkinen puu, 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LDZ Malli: M40417Ristiviite: 6KJF7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku90,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
MuotoTerävä puu
Kaupan numeroSG-44

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M40416 Kovametallireiän terävä puu 1/8 tuumaa | AE9LDY 6KJF6 M404161 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SG-43€16.45
WIDIA M40420 Kovametallireiän terävä puu 1/4 tuumaa | AE9LEB 6KJF9 M404201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Teräs1 / 4 "SG-1€29.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40417 kovametalli, teräväkärkinen puu, 1/8 tuumaa
€15.84 / yksikkö