Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40219 kovametallipora lieriömäinen 5/8 tuumaa | AE9LDB 6KJD6

WIDIA M40219 kovametallipora lieriömäinen 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LDB Malli: M40219Ristiviite: 6KJD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeLieriömäinen
Kaupan numeroSA-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M40201 Carbide Bur sylinterimäinen 3/32 tuumaa | AE9LCZ 6KJD3 M402013 / 32 "7 / 16 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SA-42€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40219 kovametallipora lieriömäinen 5/8 tuumaa
€70.68 / yksikkö