WATTS LF4001E-sarjan dielektriset liitokset


Suodattaa
Tiivisteen maksimipaine: 250 psi , Tiivisteen maksimilämpötila: 180 astetta F , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Sisääntulon materiaali: Teräs , tulokierteen tyyppi: IPS , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Työpaine: 250 PSI , Mfr. Sarja: LF4001E , Pistorasialiitäntä: Pistorasia , Poistoaukon materiaali: Lyijytön messinki , Pistorasiatyyppi: Pistorasia
TyyliMalliTiivistemateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LF4001E 2 1/2
Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "€221.61
B
LF4001E 3/4
Buna-N3 / 4 "3 / 4 "€30.14
C
LF4001E 1/2
Buna N.1 / 2 "1 / 2 "€30.14
C
LF4001E 1
Buna N.1"1"€66.65
C
LF4001E 1 1/2
Buna N.1 1 / 2 "1-1 / 2 "€157.92
C
LF4001E 1 1/4
Buna N.1 1 / 4 "1-1 / 4 "€108.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?