EATON 9000X-sarjan ohjausyksiköt


Eaton 9000X -sarjan ohjausyksiköt koostuvat ohjauskortista, jossa on mikroprosessori ja räätälöity ohjelmisto ohjaamaan moottorisovelluksia, kuten mitattuja signaaleja, parametriarvojen asetuksia ja muita komentoja ohjaus-I/O-lohkosta ja ohjausmoduulista.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
CPBS0000000000
€10,777.64
Tarjouspyyntö
A
CSBS0000000000
€5,353.32
Tarjouspyyntö
A
CSBH0000000000
€4,812.72
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • 9000X-sarjan tehtaalla asennettu ohjauskorttikokoonpano koostuu A9 I/O-kortista ja A2-relelähtökortista (asennettu paikkoihin A ja B).
  • Kortti on suunniteltu tarjoamaan standardinmukaiset analogiset ja digitaaliset tulot/lähdöt, kenttäväyläominaisuudet ja sovelluskohtaiset laitteistot.
  • Näihin ohjausyksiköihin mahtuu jopa viisi lisäkorttia, jotka liitetään ohjauskortin viiteen paikkaan (A–E) taajuusmuuttajan mukauttamiseksi vaadittuun sovellukseen.
  • Ne toimivat ohjausnäppäimistön avulla, joka yhdistää käyttäjän ja SPX9000-aseman. Näppäimistön avulla käyttäjä voi asettaa parametriarvoja, lukea tilatietoja ja antaa ohjauskäskyjä.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa lisäkortti ohjausyksikköön?

  • Irrota verkkojohto ja ohjausvirta 9000X-sarjan asemasta estääksesi kortin vaurioitumisen.
  • Asenna lisäkortti oikeaan ohjauskortin paikkaan.
  • Asenna/irrota levy pitämällä sitä vaakasuorassa suorassa asennossa, jotta liittimen nastat eivät väänny.
  • Varmista, että levy sopii tiukasti metallipuristimeen ja muoviuraan. Jos ei, varmista, että levyn asennuksessa käytetään oikeaa paikkaa.
  • Tarkista piirilevyn jumpperiasetukset ja sulje ohjausyksikön kansi.

Mikä on SVX-sarjan taajuusmuuttajaasemien tehtävä?

Eaton SVX -sarjan taajuusmuuttajat tarjoavat anturitonta vektoriohjaustekniikkaa yhdistettynä mukautuvaan moottoriin ja parannettuihin ASIC-piiriominaisuuksiin. Tämä tekniikka mahdollistaa tasaisen nopeusvirheen, nopean vääntömomentin nousuajan, hyvän vastustuskyvyn resonanssivärähtelyjä vastaan ​​sekä suuren käynnistysmomentin ja -virran.

Mitä hyötyä SPX-taajuusmuuttajien käytöstä on?

Eaton SPX -taajuusmuuttajat ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat luotettavuutta, suurta dynaamista vastetta, tarkkuutta ja tehoa. Niiden tukeva rakenne sisältää integroidut kuristimet ja EMC-suodattimet, jotka tarjoavat tehokkaan suojan verkon häiriöitä vastaan. Niitä käytetään nostolaitteissa ja kuljettimissa (nosturit, vinssit, hissit/hissit), kompressoreissa ja öljypumpuissa, hakkureissa, murskaimissa, sekoittimissa ja tunneliporauskoneissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?