MERSEN FERRAZ FSPDB-sarjan UL 1059 sormiturvalliset virranjakelulohkot


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600V , Rungon materiaali: Nylon , Liitäntätyyppi: Heinäkuu , Nykyinen arvostelu: 175 A , Johdinmateriaalille: Alumiini , Max. Linjajohdon koko: 2/0 AWG , Max. Latauslangan koko: 2AWG , Min. Linjajohdon koko: 14AWG , Min. Latauslangan koko: 14AWG , Kotelon materiaali: Nylon , Max. Jännite: 1500V DC- , Asennustyyppi: DIN-kiskoon , Liitäntöjen määrä: 1 (rivi), 4 (lataus) , Napojen lukumäärä: 1 , Päätteen materiaali: Alumiini , Tyyppi: FSPDB , Jännitteen luokitus: 600 VAC
TyyliMalliToissijainen vaijerialueAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeuseräPituusMaks. VahvistimetHinta (ei alv)
A
FSPDB1C
---1.95 "1.95 "Virranjakolohko2.86 "-€41.08
Tarjouspyyntö
A
FSPDB3C
---2.53 "2.53 "Virranjakolohko3.97 "--
Tarjouspyyntö
A
FSPDB5C
---2.84 "3.15 "Virranjakolohko5.71 "--
Tarjouspyyntö
A
FSPIN1
---0.14 "0.14 "Pin2.05 "-€2.30
Tarjouspyyntö
A
FSPDB2C
---2.21 "2.21 "Virranjakolohko3.45 "-€69.92
Tarjouspyyntö
A
FSPDB4C
---1.54 "3.15 "Virranjakolohko5.73 "--
Tarjouspyyntö
B
FSPDB5A
4-600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "Virranjakolohko5.71 "840€199.59
C
FSPDB4A
6-400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Virranjakolohko5.73 "335€85.14
D
FSPDB2A
14 ja 21752.21 "2.21 "2.21 "Virranjakolohko3.45 "175€48.10
E
FSPDB1A
14 - 2/01751.95 "1"1.95 "Virranjakolohko2.86 "175€38.19
F
FSPDB3A
14 ja 83102.53 "1.85 "2.53 "Virranjakolohko3.97 "310€97.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?