Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5510 langanmuodostushana M8x1.25 kirkas | AA6GNW 13X317

WIDIA 5510 Kierteenmuodostushana M8x1.25 Kirkas

Varastossa
Tuote: AA6GNW Malli: 5510Ristiviite: 13X317

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€24.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero5510
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD9
Varsi Dia.0.318 "
KokoM8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 5512 kierteenmuodostushana M10x1.5 kirkas | AA6GNP 13X309 55123 / 4 "55122 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€29.15
WIDIA 5512 langanmuodostushana M8x1.25 kirkas | AA6GNQ 13X310 551211 / 16 "55122 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€25.67
WIDIA 5512 langanmuodostushana M6x1 Bright | AA6GNR 13X311 55125 / 8 "55122.5 "1.00mmD80.255 "M6Pohjaaminen€23.17
WIDIA 17271 kierteenmuodostushana M5x0.8 kirkas | AA6GNT 13X312 172711 / 2 "55122.375 "0.80mmD70.194 "M5Pohjaaminen€21.85
WIDIA 5512 langanmuodostushana M4x0.7 kirkas | AA6GNU 13X313 55123 / 8 "55122.125 "0.70mmD60.168 "M4Pohjaaminen€22.71
WIDIA 5512 langanmuodostushana M3x0.5 kirkas | AA6GNV 13X314 55125 / 16 "55121 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M3Pohjaaminen€28.28
WIDIA 5510 langanmuodostushana M6x1 Bright | AA6GNX 13X318 55105 / 8 "55102.5 "1.00mmD80.255 "M6Pistoke€23.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5510 Kierteenmuodostushana M8x1.25 Kirkas
€24.32 / yksikkö