Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK S482 Lattiastensiili Vaara suljetussa tilassa poly | AD2VXE 3VAE2

ELECTROMARK S482 Lattiastensiili Vaara suljetun tilan poly

Varastossa
Tuote: AD2VXE Malli: S482Ristiviite: 3VAE2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
MerkkiVaara rajoitettu tila
Merkin korkeus3"
VäriPoista valinta
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus26 "
kokonaisleveys26 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ELECTROMARK S487 Lattiasabloni ei estä polyetyleeniä AD2VWY 3VAD3 S487Älä estä3"6"48 "€123.29
ELECTROMARK S479 Lattiastensiili Arrow Polyeteeni | AD2VWZ 3VAD6 S479nuoli18 "26 "26 "€108.40
ELECTROMARK S481 Lattiakaavain pysäyttää polyeteenin AD2VXA 3VAD7 S481stop26 "26 "26 "€135.87
ELECTROMARK S476 Lattiastensiili haarukkatrukkien liikennealue poly | AD2VXB 3VAD8 S476Haarukkatrukkien liikennealue24 "26 "26 "€133.42
ELECTROMARK S480 lattiasabletti Watch Your Step Poly | AD2VXC 3VAD9 S480Katso vaiheesi3"26 "26 "€100.70
ELECTROMARK S483 Lattiakaavaimen tila Älä syötä poly | AD2VXD 3VAE1 S483Vaara Ahtaissa tiloissa Älä mene sisään3"26 "26 "€133.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK S482 Lattiastensiili Vaara suljetun tilan poly
€127.18 / yksikkö