Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5364723 Kierrehuiluhana 7 / 8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507

WIDIA 5364723 Spiraalihuiluhana 7/8-14unf Ticn

Varastossa
Tuote: AA3VFX Malli: 5364723Ristiviite: 11W507

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero8304TC
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4 11 / 16 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.697 "
Koko7 / 8 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.59
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 5364727 Kierrehuiluhana 1-8unc Ticn | AA3VFW 11W506 5364727Muokattu Bottoming8304TC463 / 64 "UNC5.125 "8H4€418.29
WIDIA 5364716 Kierrehuiluhana 7 / 8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Muokattu Bottoming8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H4€324.46
WIDIA 5364679 Kierrehuiluhana 9 / 16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509 5364679Muokattu Bottoming8304TC333 / 64 "UNF3.59318H3€153.76
WIDIA 5364673 Kierrehuiluhana 9 / 16-12unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Muokattu Bottoming8304TC323 / 32 "UNC3.59312H3€154.80
WIDIA 5356736 Kierrehuiluhana # 4-40unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Muokattu Bottoming8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2€39.34
WIDIA 19161 spiraalihuuhana 5 / 16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067 19161Pohjaaminen5314TC311 / 16 "UNC2 23 / 32 "18H3€39.49
WIDIA 5356753 Spiraalihuiluhana #5-40unc Ticn | AA6GRZ 13X404 5356753Muokattu Bottoming8304TC315 / 64 "UNC1 15 / 16 "40H2€48.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5364723 Spiraalihuiluhana 7/8-14unf Ticn
€304.59 / yksikkö