Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 2510 kierteenmuodostushana M8x1.25 TiN | AA3VLW 11W649

WIDIA 2510 Kierteenmuodostushana M8x1.25 TiN

Varastossa
Tuote: AA3VLW Malli: 2510Ristiviite: 11W649

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero2510
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD9
Varsi Dia.0.318 "
KokoM8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 2512 kierteenmuodostushana M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512Pohjaaminen2512415 / 16 "Karkea3.375 "1.75mmD11€64.88
WIDIA 2512 kierremuovaushana M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512Pohjaaminen251243 / 4 "Karkea2 15 / 16 "1.50mmD10€37.62
WIDIA 2512 kierteenmuodostushana M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512Pohjaaminen2512411 / 16 "Karkea2 23 / 32 "1.25mmD9€32.58
WIDIA 2512 kierteenmuodostushana M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512Pohjaaminen251245 / 8 "Karkea2.5 "1.00mmD8€28.69
WIDIA 2512 kierteenmuodostushana M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512Pohjaaminen251241 / 2 "Karkea2.375 "0.80mmD7€27.43
WIDIA 2512 kierteenmuodostushana M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512Pohjaaminen251243 / 8 "Karkea2.125 "0.70mmD6€28.47
WIDIA 2512 kierteenmuodostushana M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512Pohjaaminen251245 / 16 "Karkea1 15 / 16 "0.50mmD5€33.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 2510 Kierteenmuodostushana M8x1.25 TiN
€32.73 / yksikkö