Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 14943 Käsihana M36 x 4 kirkas | AA6GPW 13X340

WIDIA 14943 Käsihana M36 x 4 Kirkas

Varastossa
Tuote: AA6GPW Malli: 14943Ristiviite: 13X340

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero5353
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus6"
Piki4.00mm
Pikin halkaisijan rajatD9
Varsi Dia.1.233 "
KokoM36
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3"
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 14944 Käsihana M36 x 4 Kirkas | AA6GPV 13X339 14944Pistoke535343"Karkea6"4.00mmD9€1,430.39
WIDIA 5353 käsihana M36 x 4 Bright Plug | AA6GPX 13X341 5353Pistoke535343"Karkea6"4.00mmD9€476.35
WIDIA 5353 käsihana M36 x 4 kirkas kartio | AA6GPY 13X342 5353kynttilä535343"Karkea6"4.00mmD9€523.75
WIDIA 14928 Käsihana M30 x 3.5 kirkas | AA6GPZ 13X343 14928Pistoke535342 9 / 16 "Karkea5.437 "3.50mmD9€1,109.38
WIDIA 14927 Käsihana M30 x 3.5 kirkas | AA6GQA 13X344 14927Pohjaaminen535342 9 / 16 "Karkea5.437 "3.50mmD9€340.52
WIDIA 5353 käsihana M30 x 3.5 kirkas pistoke | AA6GQB 13X345 5353Pistoke535342 9 / 16 "Karkea5.437 "3.50mmD9€414.44
WIDIA 5353 käsihana M30 x 3.5 kirkas kartio | AA6GQC 13X346 5353kynttilä535342 9 / 16 "Karkea5.437 "3.50mmD9€344.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 14943 Käsihana M36 x 4 Kirkas
€559.53 / yksikkö