Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 14927 Käsihana M30 x 3.5 kirkas | AA6GQA 13X344

WIDIA 14927 Käsihana M30 x 3.5 Kirkas

Varastossa
Tuote: AA6GQA Malli: 14927Ristiviite: 13X344

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero5353
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus5.437 "
Piki3.50mm
Pikin halkaisijan rajatD9
Varsi Dia.1.021 "
KokoM30
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 9 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.27
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 14944 Käsihana M36 x 4 Kirkas | AA6GPV 13X339 14944Pistoke535343"Karkea6"4.00mmD9€1,430.39
WIDIA 14943 Käsihana M36 x 4 kirkas | AA6GPW 13X340 14943Pohjaaminen535343"Karkea6"4.00mmD9€559.53
WIDIA 5353 käsihana M36 x 4 Bright Plug | AA6GPX 13X341 5353Pistoke535343"Karkea6"4.00mmD9€476.35
WIDIA 5353 käsihana M36 x 4 kirkas kartio | AA6GPY 13X342 5353kynttilä535343"Karkea6"4.00mmD9€523.75
WIDIA 14928 Käsihana M30 x 3.5 kirkas | AA6GPZ 13X343 14928Pistoke535342 9 / 16 "Karkea5.437 "3.50mmD9€1,109.38
WIDIA 5353 käsihana M30 x 3.5 kirkas pistoke | AA6GQB 13X345 5353Pistoke535342 9 / 16 "Karkea5.437 "3.50mmD9€414.44
WIDIA 5353 käsihana M30 x 3.5 kirkas kartio | AA6GQC 13X346 5353kynttilä535342 9 / 16 "Karkea5.437 "3.50mmD9€344.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 14927 Käsihana M30 x 3.5 Kirkas
€340.52 / yksikkö