Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CAAVX35 Temostaattinen paisuntaventtiili 1/3 - 1/2 tonnia | AA9WTU 1H767

PARKER CAAVX35 Themostaattinen paisuntaventtiili 1/3 - 1/2 tonnia

Varastossa
Tuote: AA9WTU Malli: CAAVX35Ristiviite: 1H767

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen paisuntaventtiili
ARI-standardi750-70
Kapillaaripituus60 sisään.
YhteysSAE-heijastuskulma
Liittimen tulo (sisään)1/4
Liittimen ulostulo (tuumaa)1/2
OhjausTarkkuus, ylläpidetty höyrystimen kuormituksen suurella vaihtelulla, minimoimalla metsästyspalojen ja kelojen nälkään liittyviä ongelmia
Höyrystimen lämpötila Alue-40 - 10 F
Nimelliskapasiteetti1/3 - 1/2 tonnia
Parkerin mallinumeroCAAVX35
KylmäaineR-22
tulistusUlkoisesti säädettävä
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainoinen porttisuunnittelu (Kyllä)
    • Taajuuskorjaimen tyyppi (sisäinen)
    • Nestemäinen alijäähdytyslämpötila. (F) (10)
    • Ei käytettäväksi (ammoniakki) kanssa
    • Laippamutterin koon pienentäminen (tuumaa) (3/8 x 1/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräHinta
PARKER ECE-D-ZX200 termostaattinen paisuntaventtiili 5 - 8 tonnia | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Suoraan juotteen läpiTermostaattinen paisuntaventtiili€268.14
PARKER CAAVW Temostaattinen paisuntaventtiili 1/3 - 1/2 tonnia | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE-heijastuskulmaTermostaattinen paisuntaventtiili€250.77
PARKER CEBVX100 Temostaattinen paisuntaventtiili 2-3 tonnia | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE-heijastuskulmaTermostaattinen paisuntaventtiili€233.52
PARKER EBSE8VX100 Temostaattinen paisuntaventtiili 7 1 / 2-8 tonnia | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Suoraan juotteen läpiTermostaattinen paisuntaventtiili€437.65
PARKER EBSE11VX100 Temostaattinen paisuntaventtiili 10-11 tonnia | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Suoraan juotteen läpiTermostaattinen paisuntaventtiili€464.49
PARKER EBSE15VX100 Temostaattinen paisuntaventtiili 15 tonnia | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Suoraan juotteen läpiTermostaattinen paisuntaventtiili€547.58
PARKER OVE15VX100 Temostaattinen paisuntaventtiili 15 tonnia | AB4PWQ 1ZRE1 OVE15VX100Suoraan juotteen läpiTermostaattinen paisuntaventtiili€625.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CAAVX35 Themostaattinen paisuntaventtiili 1/3 - 1/2 tonnia
€259.81 / yksikkö