Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 13307 Spiraalihana 3 / 8-16unc päällystämätön | AD6UFL 4AKK4

WIDIA 13307 Spiraalikärkihana 3/8-16 unc Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD6UFL Malli: 13307Ristiviite: 4AKK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5301
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki16
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.381 "
Koko3 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WIDIA 13291 Spiraalihana 5 / 16-18unc päällystämätön | AD6UFJ 4AKK2 1329122 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€13.37
WIDIA 13300 kierrekärkihana 5 / 16-24unf päällystämätön | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF€13.11
WIDIA 13313 Spiraalihana 3 / 8-24unf päällystämätön | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€16.50
WIDIA 13319 Spiraalihana 7 / 16-14unc päällystämätön | AD6UFN 4AKK6 1331933.156 "140.323 "7 / 16 "1.437 "UNC€26.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 13307 Spiraalikärkihana 3/8-16 unc Päällystämätön
€15.84 / yksikkö