Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 13319 Spiraalihana 7 / 16-14unc päällystämätön | AD6UFN 4AKK6

WIDIA 13319 Spiraalikärkihana 7/16-14 unc Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AD6UFN Malli: 13319Ristiviite: 4AKK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Luettelonumero5301
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.156 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.323 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.437 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WIDIA 13291 Spiraalihana 5 / 16-18unc päällystämätön | AD6UFJ 4AKK2 1329122 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€12.57
WIDIA 13300 kierrekärkihana 5 / 16-24unf päällystämätön | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF€12.61
WIDIA 13307 Spiraalihana 3 / 8-16unc päällystämätön | AD6UFL 4AKK4 1330732 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€15.25
WIDIA 13313 Spiraalihana 3 / 8-24unf päällystämätön | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€16.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 13319 Spiraalikärkihana 7/16-14 unc Päällystämätön
€25.66 / yksikkö