Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Punainen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZF 38GV16

WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Kaiuttimen vilkku 25/70 Vrms punainen 5-1/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZF Malli: CN121079Ristiviite: 38GV16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin Strobe
Ampeeria0.34
Väripunainen
desibeliä71 - 83 dB @ 10 jalkaa, 73 - 85 dB @ 10 jalkaa.
Syvyys5-15 / 64 "
Korkeus5.125 "
KoteloMetalli
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121080 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Valkoinen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZG 38GV17 CN1210800.34Valkoinen5.125 "Seinä5.125 "€152.12
WHEELOCK PRODUCTS CN121081 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Punainen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZH 38GV18 CN1210810.37punainen7 17 / 64 "Katto7 17 / 64 "€65.72
WHEELOCK PRODUCTS CN121082 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Valkoinen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZJ 38GV19 CN1210820.37Valkoinen7 17 / 64 "Katto7 17 / 64 "€176.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Kaiuttimen vilkku 25/70 Vrms punainen 5-1/8 tuumaa korkeus
€87.85 / yksikkö