Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK PRODUCTS CN121081 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Punainen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZH 38GV18

WHEELOCK PRODUCTS CN121081 Kaiutinvilkku 25/70 Vrms punainen 7-17/64 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CZH Malli: CN121081Ristiviite: 38GV18
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
€65.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin Strobe
Ampeeria0.37
Väripunainen
desibeliä87
Syvyys5-15 / 64 "
Korkeus7 17 / 64 "
KoteloMetalli
Sisällä ulkonasisä-
AsennusKatto
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Leveys7 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriKorkeusAsennusLeveysHinta
WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Punainen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZF 38GV16 CN1210790.34punainen5.125 "Seinä5.125 "€87.85
WHEELOCK PRODUCTS CN121080 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Valkoinen 5-1/8 tuumaa Korkeus | AH8CZG 38GV17 CN1210800.34Valkoinen5.125 "Seinä5.125 "€152.12
WHEELOCK PRODUCTS CN121082 Kaiutin Strobe 25/70 Vrms Valkoinen 7-17/64 tuumaa Korkeus | AH8CZJ 38GV19 CN1210820.37Valkoinen7 17 / 64 "Katto7 17 / 64 "€176.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121081 Kaiutinvilkku 25/70 Vrms punainen 7-17/64 tuuman korkeus
€65.72 / yksikkö