PARKER Hydrauliset putkiliittimet


Suodattaa
Yhteyden koko: 3 / 8-18 "NPT , Liitäntätyyppi: Pehmeän tiivisteen puremantyyppi , Asennusmateriaali: Teräs, kromiton , Materiaali: Teräs sinkitty , Min. Käyttölämpötila: -40 ° C terästä, -60 ° C SS , Putken ulkohalkaisija: 6 - 42 mm
TyyliMallieräMax. KäyttöpaineShapeTyyliHinta (ei alv)
A
GE10S3 / 8NPTCF
Hydrauliputken asennus1450-11603 psiSuora urosliitinUros NPT-lanka€18.44
Tarjouspyyntö
B
WE10S3 / 8NPTCF
Putken asennus1450-5802 psiMiehen kyynärpää24 asteen kartionpää€60.94
Tarjouspyyntö

Hydrauliset putkiliittimet

Parkerin hydrauliputkiliittimet on suunniteltu öljyn ja kaasun, autojen, sähköntuotanto- ja materiaalinkäsittelysovelluksien nesteenkäsittelytoimintoihin. Nämä liittimet ovat ihanteellisia korkeille nestepaineille, ja tietyissä malleissa on terässinkitty rakenne, joka kestää kulumista hankaavia nesteitä ja kemikaaleja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä hydrauliputkiliittimiä, jotka ovat saatavilla suora- ja kulmakappaleena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?