Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELOCK TUOTTEET CN121065 Bell 115VAC Punainen 10 tuumaa Korkeus | AH8CYT 38GV02

WHEELOCK PRODUCTS CN121065 Bell 115VAC Punainen 10 tuumaa Korkeus

Varastossa
Tuote: AH8CYT Malli: CN121065Ristiviite: 38GV02

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Ampeeria0.11
Väripunainen
desibeliä88
Syvyys2.75 "
Korkeus10 "
KoteloMetalli
Sisällä ulkonasisä-
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.32 astetta 120 astetta F
Jännite115 VAC
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusJänniteLeveysHinta
WHEELOCK TUOTTEET CN121062 Bell 24VAC Punainen 6 tuumaa Korkeus | AH8CYQ 38GU98 CN1210620.666"24 VAC6"€138.90
WHEELOCK TUOTTEET CN121063 Bell 115VAC Punainen 6 tuumaa Korkeus | AH8CYR 38GU99 CN1210630.116"115 VAC6"€138.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121065 Bell 115VAC Punainen 10 tuumaa Korkeus
€186.41 / yksikkö