WHEATON WPFPC0500S Ravistuspullo, 500 ml, Flat Base Pk 12 | AF6GXD 19KZ36

WHEATON WPFPC0500S ravistelupullo 500 ml PC tasapohjainen Pk 12

Varastossa
Tuote: AF6GXD Malli: WPFPC0500SRistiviite: 19KZ36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavista pulloa
Koko500mL
VäriPoista valinta
Halkaisija1005mm
Valmistumisalue100-500 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus165.3mm
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3923300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Steriili, yksittäin kääritty, tasainen pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
WHEATON WPFPC0125S Ravistelupullo 125ml Pc Flat Base Pk 24 | AF6GXB 19KZ32 WPFPC0125S125mL71mm50-125 ml25ml114.3mm€396.69
WHEATON WPFPC0250S ravistelupullo 250ml Pc Flat Base Pk 12 | AF6GXC 19KZ34 WPFPC0250S250mL83mm100-250 ml50ml142.3mm€233.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WPFPC0500S ravistelupullo 500 ml PC tasapohjainen Pk 12
€314.23 / yksikkö