WHEATON WPFPC0125S Ravistelupullo 125ml Pc Flat Base Pk 24 | AF6GXB 19KZ32

WHEATON WPFPC0125S ravistelupullo 125 ml PC tasapohjainen Pk 24

Varastossa
Tuote: AF6GXB Malli: WPFPC0125SRistiviite: 19KZ32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavista pulloa
Koko125mL
VäriPoista valinta
Halkaisija71mm
Valmistumisalue50-125 ml
Valmistumisen alaosastot25ml
Korkeus114.3mm
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi3923300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Steriili, yksittäin kääritty, tasainen pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
WHEATON WPFPC0250S ravistelupullo 250ml Pc Flat Base Pk 12 | AF6GXC 19KZ34 WPFPC0250S250mL83mm100-250 ml50ml142.3mm€233.24
WHEATON WPFPC0500S Ravistuspullo, 500 ml, Flat Base Pk 12 | AF6GXD 19KZ36 WPFPC0500S500mL1005mm100-500 ml50ml165.3mm€314.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WPFPC0125S ravistelupullo 125 ml PC tasapohjainen Pk 24
€396.69 / yksikkö