WHEATON WPFPC0250S ravistelupullo 250ml Pc Flat Base Pk 12 | AF6GXC 19KZ34

WHEATON WPFPC0250S ravistelupullo 250 ml PC tasapohjainen Pk 12

Varastossa
Tuote: AF6GXC Malli: WPFPC0250SRistiviite: 19KZ34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavista pulloa
Koko250mL
VäriPoista valinta
Halkaisija83mm
Valmistumisalue100-250 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus142.3mm
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi3923300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Steriili, yksittäin kääritty, tasainen pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaValmistumisalueValmistumisen alaosastotKorkeusHinta
WHEATON WPFPC0125S Ravistelupullo 125ml Pc Flat Base Pk 24 | AF6GXB 19KZ32 WPFPC0125S125mL71mm50-125 ml25ml114.3mm€396.69
WHEATON WPFPC0500S Ravistuspullo, 500 ml, Flat Base Pk 12 | AF6GXD 19KZ36 WPFPC0500S500mL1005mm100-500 ml50ml165.3mm€314.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON WPFPC0250S ravistelupullo 250 ml PC tasapohjainen Pk 12
€233.24 / yksikkö