WHEATON 900403 Värjäysastia, Kannen, 3Pk | CJ3MVX 49WF37

WHEATON 900403 Värjäysastia, Kannen, 3 kpl

Varastossa
Tuote: CJ3MVX Malli: 900403Ristiviite: 49WF37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalaji

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON 900203 Värjäysastia, Kannen, 3Pk | CJ3MVY 49WF30 900203€292.64
WHEATON 900303 Värjäysastia, Kannen, 6Pk | CJ3MVZ 49WF33 900303€1,046.50
WHEATON 900400 Värjäysastia, Kannen ja Liukuteline, 6Pk | CJ3MWA 49WF35 900400€1,737.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 900403 Värjäysastia, Kannen, 3 kpl
€699.38 / yksikkö