Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 851344 Olkikärjet Polypropeeni 109mm L - 100 kpl pakkaus | AF4BML 8NPA9

WHEATON 851344 Olkikärjet polypropeeni 109 mm L - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF4BML Malli: 851344Ristiviite: 8NPA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
Materiaalipolypropeeni
päätöslauselmaMalli 810 1:10
Koko109mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)16.03
HS-koodi8423100010
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WHEATON 851343 laimennuspipetti, muovi 1-10 | AF4PMN 9ETG2 851343Muovi€1,061.22
WHEATON W851342 laimennuspipettisuuttimen suodattimet - 250 kpl pakkaus | AF4ZYX 9TTM9 W851342-€232.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 851344 Olkikärjet polypropeeni 109 mm L - 100 kpl
€94.03 / yksikkö