Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W851342 laimennuspipettisuuttimen suodattimet - 250 kpl pakkaus | AF4ZYX 9TTM9

WHEATON W851342 laimennuspipettisuuttimien suodattimet – 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZYX Malli: W851342Ristiviite: 9TTM9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8423100010
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WHEATON 851344 Olkikärjet Polypropeeni 109mm L - 100 kpl pakkaus | AF4BML 8NPA9 851344polypropeeni€94.03
WHEATON 851343 laimennuspipetti, muovi 1-10 | AF4PMN 9ETG2 851343Muovi€1,061.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W851342 laimennuspipettisuuttimien suodattimet – 250 kpl pakkaus
€232.96 / yksikkö