Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 851343 laimennuspipetti, muovi 1-10 | AF4PMN 9ETG2

WHEATON 851343 Muovilaimennuspipetti 1-10

Varastossa
Tuote: AF4PMN Malli: 851343Ristiviite: 9ETG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,061.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WHEATON 851344 Olkikärjet Polypropeeni 109mm L - 100 kpl pakkaus | AF4BML 8NPA9 851344polypropeeni€94.03
WHEATON W851342 laimennuspipettisuuttimen suodattimet - 250 kpl pakkaus | AF4ZYX 9TTM9 W851342-€232.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 851343 Muovilaimennuspipetti 1-10
€1,061.22 / yksikkö