HYVÄKSYTTY MYYJÄ DUA04024GR3M Koneruuvi 1/4-20 X 3/4 tuumaa, 3000PK | AE3EQH 5CUV2

APPROVED VENDOR DUA04024GR3M koneruuvi 1/4-20 x 3/4 tuumaa, 3000PK

Varastossa
Tuote: AE3EQH Malli: DUA04024GR3MRistiviite: 5CUV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.414 "
Pään korkeus0.237 "
Head TypeTäyte
Pituus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70 min
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.765
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DUA04024GR3M koneruuvi 1/4-20 x 3/4 tuumaa, 3000PK
€265.68 /pakkaus