WHEATON 223686 seerumipullo 10ml Pk 144 | AF7YGW 23ND37

WHEATON 223686 Seerumipullo 10 ml Pk 144

Varastossa
Tuote: AF7YGW Malli: 223686Ristiviite: 23ND37

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeerumin pullo
Koko10mL
VäriPoista valinta
Korkeus50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen pitkä- ja lyhytaikaiseen näytteen varastointiin, lyofilisointiin ja rokote- / injektoitaviin lääkepakkauksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
WHEATON 223683 seerumipullo 2ml Pk 144 | AF7YGU 23ND34 2236832mL32mm-
Tarjouspyyntö
WHEATON 223685 seerumipullo 5 ml Pk 144 | AF7YGV 23ND36 2236855mL40mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 223686 Seerumipullo 10 ml Pk 144
€199.25 / yksikkö