WHEATON 223683 seerumipullo 2ml Pk 144 | AF7YGU 23ND34

WHEATON 223683 Seerumipullo 2 ml Pk 144

Tuote: AF7YGU Malli: 223683Ristiviite: 23ND34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeerumin pullo
Koko2mL
VäriPoista valinta
Korkeus32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.04
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)14.3
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen pitkä- ja lyhytaikaiseen näytteen varastointiin, lyofilisointiin ja rokote- / injektoitaviin lääkepakkauksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
WHEATON 223685 seerumipullo 5 ml Pk 144 | AF7YGV 23ND36 2236855mL40mm-
Tarjouspyyntö
WHEATON 223686 seerumipullo 10ml Pk 144 | AF7YGW 23ND37 22368610mL50mm€199.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 223683 Seerumipullo 2 ml Pk 144