WHEATON 223685 seerumipullo 5 ml Pk 144 | AF7YGV 23ND36

WHEATON 223685 Seerumipullo 5 ml Pk 144

Tuote: AF7YGV Malli: 223685Ristiviite: 23ND36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeerumin pullo
Koko5mL
VäriPoista valinta
Korkeus40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen pitkä- ja lyhytaikaiseen näytteen varastointiin, lyofilisointiin ja rokote- / injektoitaviin lääkepakkauksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
WHEATON 223683 seerumipullo 2ml Pk 144 | AF7YGU 23ND34 2236832mL32mm-
Tarjouspyyntö
WHEATON 223686 seerumipullo 10ml Pk 144 | AF7YGW 23ND37 22368610mL50mm€199.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 223685 Seerumipullo 5 ml Pk 144