SQUARE D Katkaisijat: QDL-sarja


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 240 VAC , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 3.93 " , Kehyksen koko: 250A / QD , Max. Johdon koko: 300 kilometriä , Min. Johdon koko: 4AWG , Asennus: Ilmainen pysyvä , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAmpeeriaKorkeusNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta (ei alv)
A
QDL22070
706.47 "213"€1,585.05
B
QDL32070
706.47 "334.5 "€2,367.12
A
QDL22080
806.47 "213"€1,463.57
B
QDL32080
806.47 "334.5 "€2,284.47
B
QDL32090
906.47 "334.5 "€2,284.47
A
QDL22100
1006.47 "213"€1,667.99
A
QDL22110
1106.47 "213"€1,380.49
B
QDL32110
1106.47 "334.5 "€2,368.83
B
QDL32125
1256.47 "334.5 "€2,214.79
A
QDL22125
1256.47 "213"€1,463.57
B
QDL32150
1506.5 "334.5 "€2,152.87
A
QDL22150
1506.47 "213"€1,435.49
A
QDL22175
1756.47 "213"€1,463.57
B
QDL32175
1756.47 "334.5 "€2,250.87
A
QDL22200
2006.47 "213"€1,125.21
B
QDL32200
2006.47 "334.5 "€2,061.41
A
QDL22225
2256.47 "213"€1,498.26
B
QDL32225
2256.47 "334.5 "€1,985.71
B
QDL32250
2506.47 "334.5 "€2,976.45

Katkaisijat: QDL-sarja

Neliön D QDL -sarjan katkaisijat ovat PowerPact Q -kehyksessä ylivirtasuojausta ja AC-järjestelmien kytkemistä varten. Näissä virrankatkaisimissa on keskikeskeinen kytkentämekanismi, jossa on laukaisutoiminto nopeaa valmistusta ja rikkoutumista varten. Kannessa oleva kiinteä painallus-laukaisupainike antaa käyttäjän laukaista katkaisijan manuaalisesti. Nämä katkaisijat on rakennettu UL-standardin 489 ja NEMA-standardin AB-1-1999 mukaisesti. Niissä on terminen-magneettinen laukaisumekanismi, joka ohittaa lievän virran samalla kun se reagoi välittömästi suuriin vaihteluihin. Raptor Supplies tarjoaa valtavan määrän näitä katkaisijoita 2 ja 3 napaisessa kokoonpanossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?