Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 219927 Lasipullo, leveä suu 250ml - pakkaus 12 | AF4RWL 9HV87

WHEATON 219927 Lasinen mediapullo, leveäsuu 250 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RWL Malli: 219927Ristiviite: 9HV87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediapullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko250mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija70mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus144mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkokoGL45
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7010905039
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
WHEATON 219929 Lasinen lasipullo, leveä suu 500 ml - pakkaus 12 | AF3UBK 8CYD2 219929500mL86mm186mm€411.08
WHEATON 219930 Lasipullo, leveä suu, 1000 ml - pakkaus 12 | AF4RWM 9HV88 2199301,000mL101mm233mm€506.40
WHEATON 219931 Lasipullo, leveä suu 2000ml - 6 kpl pakkaus | AF4YNA 9PY89 2199312,000mL137mm267mm€717.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 219927 Lasinen mediapullo, leveäsuu 250 ml - 12 kpl pakkaus
€336.76 / yksikkö