Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 219929 Lasinen lasipullo, leveä suu 500 ml - pakkaus 12 | AF3UBK 8CYD2

WHEATON 219929 Lasinen mediapullo, leveäsuu 500 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3UBK Malli: 219929Ristiviite: 8CYD2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediapullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko500mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija86mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus186mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkokoGL45
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7010905015
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
WHEATON 219927 Lasipullo, leveä suu 250ml - pakkaus 12 | AF4RWL 9HV87 219927250mL70mm144mm€336.76
WHEATON 219930 Lasipullo, leveä suu, 1000 ml - pakkaus 12 | AF4RWM 9HV88 2199301,000mL101mm233mm€506.40
WHEATON 219931 Lasipullo, leveä suu 2000ml - 6 kpl pakkaus | AF4YNA 9PY89 2199312,000mL137mm267mm€717.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 219929 Lasinen mediapullo, leveäsuu 500 ml - 12 kpl pakkaus
€411.08 / yksikkö