STARRETT Joustavan teräksen säännöt


Suodattaa
Rakentaminen: Karkaistu ja karkaistu työkaluteräs , Suorittaa loppuun: Satin Chrome
TyyliMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A
C303R-6
3R32., 64., 10., 506"1 / 2 "€47.76
B
C304R-24
4R64., 32., 8., 16.24 "3 / 4 "€210.07
A
C305R-6
5R32., 64., 10., 1006"1 / 2 "€48.54
A
C305R-12
5R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€102.22
A
C305R-24
5R32., 64., 10., 10024 "3 / 4 "€226.10
C
C310K-6
10R64., 32nds,6"1 / 2 "€50.53
D
C316R-6
16R32., 64., 50., 1006"1 / 2 "€50.83
E
C334-300
3410., 50., mm, 1/2 mm300mm12.7mm€125.09
E
C334-150
3410., 50., mm, 1/2 mm150mm12mm€57.83

Joustavan teräksen säännöt

Starrett-teräsviivat on suunniteltu työkappaleiden mittaamiseen ja linjojen asettamiseen valmistus- ja koneistussovelluksiin. Niissä on karkaistu ja karkaistu työkaluteräsrakenne iskunkestävyyttä varten ja satiinikromiviimeistely korkeaa kulutuskestävyyttä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia sääntöjä, joita on saatavana 6–24 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?