WHEATON 219930 Lasipullo, leveä suu, 1000 ml - pakkaus 12 | AF4RWM 9HV88

WHEATON 219930 Lasinen mediapullo, leveäsuu 1000 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RWM Malli: 219930Ristiviite: 9HV88

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediapullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko1,000mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija101mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus233mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkokoGL45
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7010905015
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
WHEATON 219929 Lasinen lasipullo, leveä suu 500 ml - pakkaus 12 | AF3UBK 8CYD2 219929500mL86mm186mm€411.08
WHEATON 219927 Lasipullo, leveä suu 250ml - pakkaus 12 | AF4RWL 9HV87 219927250mL70mm144mm€336.76
WHEATON 219931 Lasipullo, leveä suu 2000ml - 6 kpl pakkaus | AF4YNA 9PY89 2199312,000mL137mm267mm€717.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 219930 Lasinen mediapullo, leveäsuu 1000 ml - 12 kpl pakkaus
€506.40 / yksikkö