Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1BWL9 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiilin puristus x varsi 3/8 tuumaa | AA9AXF

APPROVED VENDOR 1BWL9 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiilin puristus x varsi 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9AXF Malli: 1BWL9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiComp. x varsi
Max. Paine500 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue40 astetta 200 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiPallomateriaaliRungon materiaaliVarren materiaaliTemp. alueVartalo tyyliYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WMR5 Messinkipalloventtiili Inline Sae 7/16 In | AB4AZQ 1WMR5Standardi-MessinkiMessinki-40 - 400 astetta FLinjassaSAE x SAERuostumaton teräs, vinyylipidike€3.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WMV6 Messinkipalloventtiili 3-tie Fnpt 1/4 In | AB4BAR 1WMV6StandardiKromattu messinkiMessinkiMessinki-40 - 300 astetta F3-WayFNPT x FNPTNylon€69.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1BWL9 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiilin puristus x varsi 3/8 tuumaa
€10.01 / yksikkö