Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.050.0350 vasaran käyttöankkuri, 1/2 tuuman halkaisija, 10 pk | AA3GBK 11K332

WESTWARD U70651.050.0350 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBK Malli: U70651.050.0350Ristiviite: 11K332

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus3 / 4 "
Min. Upotus2.25 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4052

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.050.0350 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 10 pk
€37.94 /pakkaus