Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70650.025.0200 Anchor, 1/4 Inch Dia. 2 Inch Length, 100Pk | AA3GBZ 11K345

WESTWARD U70650.025.0200 ankkuri, halk. 1/4 tuumaa Pituus 2 tuumaa, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA3GBZ Malli: U70650.025.0200Ristiviite: 11K345

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkurisarja
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2"
Pään tyyliSieni
MateriaaliZamac
Maks. Valaisimen paksuus1-1 / 4 "
Min. Upotus3 / 4 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1144

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70650.025.0200 ankkuri, halk. 1/4 tuumaa Pituus 2 tuumaa, 100 kpl
€56.99 /pakkaus