Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 352538G Raskas kuusiolukkomutteri, ura 1 3/4-5, 5PK | AF2XMY 6YRK3

APPROVED VENDOR 352538G Raskas kuusiolukkomutteri, ura 1 3/4-5, 5PK

Varastossa
Tuote: AF2XMY Malli: 352538GRistiviite: 6YRK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 12
Dia / kierteen koko1 3 / 4-5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus1 23 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.3 / 8 "
Rockwellin kovuusB95 - C35
Koko1.75mm
Paikan syvyys1.240 "
Slot Width0.52 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 352538G Raskas kuusiolukkomutteri, ura 1 3/4-5, 5PK
€230.13 /pakkaus