Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63100.025.0001 Seinäankkuri, Push Through, 1/4 tuumaa, 100 Pk | AA3KMN 11M984

WESTWARD U63100.025.0001 seinäankkuri, työntö, 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3KMN Malli: U63100.025.0001Ristiviite: 11M984

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1.125 "
Poran koko1 / 4 "
MateriaaliPA6
Min. Reiän syvyys1-1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1-5 / 16 "
Ruuvin koko# 6 - 1/4 "
Koko1 / 4 "
TyyppiPuskea läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63100.025.0001 seinäankkuri, työntö, 1/4 tuumaa, 100 pk
€6.92 /pakkaus