Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U30537.018.0250 Ontto seinäankkuri, halkaisija 3/16 tuumaa, 50 pk | AA3GCG 11K358

WESTWARD U30537.018.0250 Ontto seinäankkuri, halkaisija 3/16 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCG Malli: U30537.018.0250Ristiviite: 11K358

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus2 1 / 16 "
Poran koko3 / 8 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Ruuvin pituus2 1 / 16 "
Ruuvin koko3 / 16 "
Seinämän paksuus1/8 - 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7042
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U30537.018.0250 Ontto seinäankkuri, halkaisija 3/16 tuumaa, 50 pk
€28.53 /pakkaus