Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD RG60-063-01T Hitsaussauva R60 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQJ 41R249

WESTWARD RG60-063-01T Hitsaustanko R60 1/16 tuumaa Halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JQJ Malli: RG60-063-01TRistiviite: 41R249
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
€14.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusR60
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus63,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD RG60-063-10T Hitsaussauva R60 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JQK ​​41R250 RG60-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€102.26
WESTWARD RG60-125-01T -hitsaustanko R60 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQN 41R253 RG60-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD RG60-063-01T Hitsaustanko R60 1/16 tuumaa Halkaisija 1 Lb.
€14.25 / yksikkö