Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD RG60-063-10T Hitsaussauva R60 1/16 tuuman halkaisija 10 Lb. | AD4JQK ​​41R250

WESTWARD RG60-063-10T Hitsaustanko R60 1/16 tuumaa Halkaisija 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JQK Malli: RG60-063-10TRistiviite: 41R250

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusR60
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 16 "
Pituus36 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus63,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
WESTWARD RG60-063-01T Hitsaussauva R60 1/16 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQJ 41R249 RG60-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€14.25
WESTWARD RG60-125-01T -hitsaustanko R60 1/8 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JQN 41R253 RG60-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD RG60-063-10T Hitsaustanko R60 1/16 tuumaa Halkaisija 10 Lb.
€102.26 / yksikkö