Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER308L-045-10T -hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 10 lb. | AD4JVG 41R343

WESTWARD ER308L-045-10T Hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JVG Malli: ER308L-045-10TRistiviite: 41R343

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER308L
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija0.045 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus83,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6305
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
WESTWARD ER308L-045-01T -hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVF 41R342 ER308L-045-01T1 lbPutki€26.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER308L-045-10T Hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 10 Lb.
€257.22 / yksikkö