Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD ER308L-045-01T -hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 1 Lb. | AD4JVF 41R342

WESTWARD ER308L-045-01T Hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 1 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JVF Malli: ER308L-045-01TRistiviite: 41R342

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER308L
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija0.045 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus83,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)95
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
WESTWARD ER308L-045-10T -hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 10 lb. | AD4JVG 41R343 ER308L-045-10T10 lbLaatikko€257.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ER308L-045-01T Hitsaustanko Er308l 1/20 tuuman halkaisija 1 Lb.
€26.26 / yksikkö