WESTWARD E70C6M-035-33 Mig-hitsauslanka E70c-6m .035 33 Lb. | AD4JTR 41R306

WESTWARD E70C6M-035-33 Mig-hitsauslanka E70c-6m .035 33 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JTR Malli: E70C6M-035-33Ristiviite: 41R306

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusE70C-6M
Kontti33 lb. Kela
Säiliön koko33 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.035 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiE70C-6M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.263
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7223000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaMateriaaliVetolujuusTyyppiLangan tyyppiHinta
WESTWARD ER308L-023-02 Mig-hitsauslanka Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lbKela0.023 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€37.41
WESTWARD ER308L-023-10 Mig-hitsauslanka Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lbKela0.023 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€173.83
WESTWARD ER308L-030-02 Mig-hitsauslanka Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lbKela0.03 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€36.28
WESTWARD ER308L-030-10 Mig-hitsauslanka Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lbKela0.03 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€155.05
WESTWARD ER308L-030-30 Mig-hitsauslanka Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lbKela0.03 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€429.53
WESTWARD ER308L-035-02 Mig-hitsauslanka Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lbKela0.035 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€35.73
WESTWARD ER308L-035-10 Mig-hitsauslanka Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lbKela0.035 "Ruostumaton teräs88,000 PSIER308L-€150.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD E70C6M-035-33 Mig-hitsauslanka E70c-6m .035 33 Lb.
€456.54 / yksikkö