Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD CP-50-36 kumijalkakärki 30mm Pituus x 30mm leveys x 23.8mm K | AH2LVB 29TH59

WESTWARD CP-50-36 kumijalkakärki 30 mm pituus x 30 mm leveys x 23.8 mm korkeus

Varastossa
Tuote: AH2LVB Malli: CP-50-36Ristiviite: 29TH59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumijalan kärki, 30mm Px30mm Lx23.8mm K
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD CP-50-36 kumijalkakärki 30 mm pituus x 30 mm leveys x 23.8 mm korkeus
€2.35 / yksikkö