Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2050LA2RL Roller Link A-2 -lisälaite | AB4KVL 1YLK8

TSUBAKI C2050LA2RL Rullalinkki A-2 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KVL Malli: C2050LA2RLRistiviite: 1YLK8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2050L
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus5730 paunaa
TyyppiA-2 Liite
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI C2040A2RL Roller Link A-2 -lisälaite AB4KQL 1YKZ4 C2040A2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€8.85
TSUBAKI C2040LA2RL Roller Link A-2 -lisälaite AB4KQZ 1YLA8 C2040LA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.36
TSUBAKI C2040ASA2RL Roller Link A-2 -lisälaite | AB4KTF 1YLE1 C2040ASA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€36.38
TSUBAKI C2042ASA2RL Roller Link A-2 -lisälaite | AB4KTX 1YLF7 C2042ASA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€45.94
TSUBAKI C2042A2RL Roller Link A-2 -lisälaite | AB4KUD 1YLG4 C2042A2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.83
TSUBAKI C2042LA2RL Roller Link A-2 -lisälaite | AB4KUJ 1YLG9 C2042LA2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€22.04
TSUBAKI C2050A2RL Roller Link A-2 -lisälaite AB4KUY 1YLJ5 C2050A2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€15.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2050LA2RL Rullalinkki A-2 Kiinnitys
€15.70 / yksikkö