Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6NTA6 Jobber -porakoneen tyhjen sarjan koot Az 26 kpl | AE9YLZ

WESTWARD 6NTA6 Jobber Drill Blank Setti Koot Az 26 Kpl

Varastossa
Tuote: AE9YLZ Malli: 6NTA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-pora-aihio
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiKirje
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä26
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koot sisältyvätZ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 6NTA7 Jobber Drill Blank Set Koot 1-60 60 kpl | AE9YMA 6NTA7Langan koko60#1 - #60€44.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6NTA6 Jobber Drill Blank Setti Koot Az 26 Kpl
€58.37 / yksikkö