Onko sinulla kysyttävää siitä, mitä kiinnitintä käyttää? löytö
viiteoppaat, kuten Fastener Black Book, kiinnikkeiden teknisiä arkkeja,
Engineers Black Book ja tekniset tiedot, jotka kattavat kaiken lankaterminologiasta ja cla:stassifikaatioita drawing vakiokaavat ja muuntokertoimet. Hanki tarvitsemasi tiedot viiteoppaan avulla osoitteesta Raptor Supplies.
FBB-USA Fastener Black Book on koottu keinoksi koota standardikiinnittimien runsas tieto helppolukuiseen ja käyttäjäystävälliseen 248-sivuiseen muotoon. Tämä kiinnityskirja on ideal työkaluhuoneille, konepajoille, valmistajille, metallityöläisille, koneistajille, teknisen kaupan opiskelijoille, oppisopimusoppilaille, teollisuuden ammattilaisillessionals, suunnittelijat, valmistajat ja paljon muuta. Siinä on specsuunniteltu paperi, joka tarjoaa superior suoja jämäkälle käyttäjälle. FBB-USA Fastener Black Book on erittäin kestävä ja repeytymiskestävyysstant sivuja. Lisäksi jokainen sivun pinta on häikäisemätön, mikä helpottaa lukemista kirkkaissa olosuhteissa. Taskukokoinen muoto tekee tästä kiinnityskirjasta ideal viite missä tahansa työkalusarjassa. Tämän kiinnityskirjan jokainen sivu on resistant pölylle ja kulumiselle, jolloin se voidaan pitää käyttäjän takataskussa, työkalulaatikossa tai kuorma-auton lattiassa. Kiinnitin Black Book sopii käytettäväksi pellolla tai ankarissa työpajaympäristöissä. Jokaisella sivulla on estesuoja, joka voidaan helposti pyyhkiä puhtaaksi ilman tahroja, joten tämä kiinnike musta kirja sopii käytettäväksi rasvaisten hands.
FBB-USA Fastener Black Book on käyttövalmis viitetyökalu, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa kiinnikkeistä ja kierremuodoista yli 248 mattalamellissa.inated, rasvanpitävät sivut. Tämän kiinnityskirjan mukana toimitetaan kierretunnustification Gage käyttäjien mukavuutta varten.
Käyttö:
Jos olet suunnittelija tai insinööri ja haluat tietää enemmän kiinnikkeistä, FBB-USA Fastener Black Book on loistava työkalu. Tämä kiinnikkeiden musta kirja on ideal harjoittelijoille, harjoittelijoille, konepajoille, työkaluhuoneille, teknikkokorkeakouluille, valmistajille ja peltityöntekijöille. FBB-USA Fastener Black Book on hyödyllinen, jotta he löytävät nopeasti ja helposti tarvittavat tiedot a spectehtävä tai tehtäväkokonaisuus. Tämä viiteopas ei korvaa koko käyttöopasta. Se tarjoaa erinomaisen täydentävän tavan välittää tietoa kiinnittimistä ja kierremuodoista, kuten tuuma- ja metrikiinnittimet, ISO- ja DIN-standardit, materiaalit, pinnoitteet, mekaaniset ominaisuudet, kiinnikkeiden tunnistetiedot.tiftiedot, kierrekaaviot, esijännitys- ja vääntömomenttitiedot, kierreterminologia, toleranssit ja paljon muuta.
Ominaisuudet:
- FBB-USA on 1st (Metric) Edition Fastener Black Book, joka sisältää mittatietoja ISO- ja DIN-kiinnittimistä ja on ideal insinööreille, suunnittelijoille, koneistajille ja valmistajille.
- Tämä taskukokoinen opas sisältää 248 erittäin kestävää, laminated sivut häikäisemättömällä viimeistelyllä ja mukana tulee ilmainen lankatunnustification mittari.
- Tämä kiinnike musta kirja on helppolukuinen ja kätevä käyttäjäystävällinen muoto.
- Se tarjoaa tietoa kierremuodoista, tuuma-/metrikiinnittimistä, ISO- ja DIN-kiinnittimistä specmuodot, kiinnityspinnoitteet ja viimeistelythes, esikuormitukset ja kiristysmomentit, päät, kärjet, materiaalit, pinnoitteet, kierreterminologia & classifikaatiot, standardiarvosanat ja toleranssit.
- Tässä kiinnityskirjassa on litteä muoto ja lankasidonta, joka tarjoaa helpon käytön työpöydällä.
- Wire-O-sidontajärjestelmän avulla lukija voi avata kirjan kokonaan, jolloin sreventkaikki tärkeät tiedot hautautumasta kirjan selkärankaan. Tämän ainutlaatuisen sidontaominaisuuden ansiosta työntekijä voi myös pitää sivut auki ilman tarvetta pitää kirjaa.
- Tämä kiinnityskirja sisältää tietoa englanniksi. Raptor Supplies tarjoaa myös FBB-USA-ESP, espanjalainen versio 1st Edition Fastener Black Book -kirjasta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Kiinnitys Black Book Thread IdentifIcation Gage: Tämä helppokäyttöinen ketjutunnustification gage on tarjolla ilmaiseksi jokaisessa kiinnikkeiden mustassa kirjassa. Jokaisessa kiinnike mustassa kirjassa on kaavio mittarin tai takakannen kääntöpuolella tunnistamista vartentify langan koko.
Standardit ja hyväksynnät:
- FBB-USA Fastener Black Book sisältää tietoa tuuman/metrisistä kiinnikkeistä, jotka noudattavat ANS-, ISO- ja DIN-metristandardeja.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Engineers Black Book tuotemerkki tarjoaa muuta viitemateriaalia?
V. Kyllä, brändi tarjoaa myös erilaisia HOT SHEETS -työkaluja (yksinkertaisia muotoisia viitetyökaluja), jotka tarjoavat nopean viittauksen teknisiin tietoihin. These HOT SHEETS ovat yksisivuisiainapaperit, jotka sisältävät julkaisusta poimitut tiedot Engineers Black Book. These HOT SHEETS -paperin sisältö on painettu paperin molemmille puolille ja ne ovat himmeitäinated samoin.
K. Mihin konekäsikirjoihin käytetään?
A. Konekäsikirjoja valmistetaan luonnostiloihin ja konepajoihin. ThesOhjekirjoja käytetään konepajamekaanikkona koneenrakennuksessaics, koneinsinöörit, työkaluvalmistajat, piirtäjät, harjoittelijat ja koneistajat.
K. Onko these tekniikan mustia kirjoja repiä resistant?
Kyllä, Engineers Black Book ovat tyypillisesti resistant kulua ja repiä. Niissä on kirkas suojapinnoite, joka suojaa sivuja repeytymiseltä ja erittäin hankaavilta teollisuusolosuhteilta. Tämä estesuojaominaisuus varmistaa, että kirjoja voidaan käyttää ja säilyttää työkalulaatikoissa, tehtaan lattioissa ja ankarissa työpajaympäristöissä.
K. Mitä ovat tekniikan viiteoppaat?
A. Tekniset viiteoppaat/käsikirjat, esim Engineers Black Book, ovat ohjekirjoja, joita insinöörit, koneistajat ja valmistajat käyttävät teknisten kaavojen, prosessien ja menetelmien vertailuun. ThesPienet tekniikan mustat kirjat sisältävät tietoa sähköisistä periaatteista ja liitännöistä, tietolehtiä, teknisiä muuntokertoimia ja kaavoja.