Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6NRY0 Jobber -porakone, tyhjä, nopea teräs, kirkas # 36 | AE9YKW

WESTWARD 6NRY0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #36

Varastossa
Tuote: AE9YKW Malli: 6NRY0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber Poraa tyhjä
Desimaaliekvivalentti0.093 "
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.25 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.25 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.093 "
Koko#36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 6NRU7 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #3 | AE9YJK 6NRU70.213 "1.75 "3.75 "0.213 "#3€2.81
WESTWARD 6NRU8 Jobber -porakone, tyhjä, nopea teräs, kirkas # 4 | AE9YJL 6NRU80.209 "1.75 "3.75 "0.209 "#4€2.51
WESTWARD 6NRU9 Jobber -porakone, tyhjä, nopea teräs, kirkas # 5 | AE9YJM 6NRU90.205 "1.75 "3.75 "0.205 "#5€0.88
WESTWARD 6NRW2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #18 | AE9YKB 6NRW20.169 "1.5 "3.25 "0.169 "#18€0.55
WESTWARD 6NRW3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #19 | AE9YKC 6NRW30.166 "1.5 "3.25 "0.166 "#19€0.55
WESTWARD 6NRW4 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #20 | AE9YKD 6NRW40.161 "1.5 "3.25 "0.161 "#20€0.55
WESTWARD 6NRW5 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #21 | AE9YKE 6NRW50.159 "1.5 "3.25 "0.159 "#21€0.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6NRY0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #36
€1.22 / yksikkö